女性用先芯入ニットタイプスニーカー MWJ-710

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25591616 品番MWJ-710-BK-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

男性に比べ足がむくみやすい女性のために、ストレッチ性の高いニットアッパーを採用し、長時間の立ち仕事や運転でむくんだ足も締め付けず、1日中快適に着用できます。
人工皮革と比べ約1.3倍のストレッチ性を有するニット素材をアッパーに採用しました。(メーカー引張試験による比較)
アッパーサイドのニットを粗めに編み上げることにより通気性を高め、靴内のムレを逃がします。
人工皮革製作業靴と比較し、ムレにくさを示す透湿性が約1.5倍UPしました。(メーカー透湿性試験による比較)
水や油でも滑りにくい耐滑底を採用し、従来品と比べ約2倍の耐滑性能があります。
クッション性に優れた靴底材を使用し、従来品よりもかかとの衝撃エネルギー吸収性が25%アップしました。
トウスプリングを高く設計することで、ひっかかりによるつまずきを予防します。
日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

サイズ(cm)22.0 足幅EE ブラック 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/ニット、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム 規格JSAA A種認定 トラスコ品番115-3503 形状ローカット 質量(g)580 機能耐滑性、通気性、クッション性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする