DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
F型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591617
品番
F-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
291×424×56
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
242.5×364.5×42
色
イエロー
トラスコ品番
501-1299
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・高さ(mm)
56
外寸法・奥行(mm)
291
適合フタ
F-F、F-FR(別売)
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・高さ(mm)
42.0
有効内寸法・幅(mm)
364.5