DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
F型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591635
品番
F-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
容量(L)
8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
291×424×102.5
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
242.5×364.5×88
色
イエロー
トラスコ品番
501-1311
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
NO.18(別売)
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・高さ(mm)
102.5
外寸法・奥行(mm)
291
適合フタ
F-F、F-FR(別売)
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・高さ(mm)
88.0
有効内寸法・幅(mm)
364.5