OTカッター 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25591687 品番HCOT-9004
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ハンドカッターです。
手前に引き切断します。
手軽に手動で切れます。

用途鉄板やべニア、塩ビなどの切断に。 トラスコ品番123-8749 材質ポリエステル 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)60 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180 外寸法・間口(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする