IE-SW 産業用スイッチングHUB 5ポート 1240840000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25591696 品番IE-SW-BL05-5TX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。
cLUus等の各種欧州認証に対応しています。

トラスコ品番191-4176 材質筺体:アルミ 幅(mm)30 高さ(mm)115 使用温度範囲(℃)-10〜+60 奥行(mm)70 ポート数5(RJ45) 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする