光
光の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
光の 吊具
光の 吊具用カラビナ
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
820-1605
注文コード
25591757
品番
KRA-801
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製なので、軽いです。
トラスコ品番
820-1605
材質
本体:アルミ、リング:スチール
幅(mm)
43
色
黒
高さ(mm)
81
安全環
環なし