DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
NC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25591897
品番
NCS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
JIS T-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。
容量(L)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
435×327×207
色
ブルー
トラスコ品番
759-1250
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
NO.21付属
外寸法・幅(mm)
435
外寸法・高さ(mm)
207
外寸法・奥行(mm)
327
有効内寸法・奥行(mm)
265
有効内寸法・高さ(mm)
190
有効内寸法・幅(mm)
373