橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 布ウエス
橋本クロスの 新品布ウエス
パルパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25591915
品番
PP2840
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップ。
ポップアップのため片手で簡単に引き出せます。
ポリパック包装で衛生的
用途
各種工場での油分等の拭き取りに食品工場での水分の拭き取り等に。
トラスコ品番
809-6206
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200