ラボクリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18000枚) 注文コード25592168 品番RC1120
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

凹凸を拭いても破れにくいティッシュワイパーです。
圧縮挿入機の導入により、入数を200枚から250枚にしたことで、空箱を20%削減できます。
クリームはんだなど、粘度のある液体の拭き取りに適しています。

用途クリーンルームでの微細な拭き取りに。 トラスコ品番191-8328 材質ポリエステル 幅(mm)140 高さ(mm)215 奥行(mm)65 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195 外寸法・間口(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする