UC ユニコールド AOI 25592439 UC ユニコールド AOI 25592439 UC ユニコールド AOI 25592439 UC ユニコールド AOI 25592439

ユニコールド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25592439 品番UC
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

常温施工タイプなので安全に施工できます。
二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。
湿潤面への接着性が良好です。
弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。
幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。

用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。 トラスコ品番257-1811 セット内容主剤472g、硬化剤28g 材質アスファルト乳剤 容量(mL)500 容量(kg)0.5 可使時間(分)10分(20℃) 硬化時間(分)(20℃)21 危険物の類別非危険物 硬化時間21分(20℃)
注意
※ユニコールドの硬化剤は溶剤を含みますので、火気には十分注意して下さい。
※保存は室内暗所(40℃以下)に置いて下さい。
※凍結は避けて下さい。
※使用前に製品添付の取扱説明書を必ず確認して下さい。
※硬化剤は貯蔵時に黄変や若干の沈殿を生じることがありますが、製品性能には影響を及ぼしませんのでよく振って使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする