SYEP20-5060 シャッター用気密材 光 25592475 SYEP20-5060 シャッター用気密材 光 25592475 SYEP20-5060 シャッター用気密材 光 25592475 SYEP20-5060 シャッター用気密材 光 25592475 SYEP20-5060 シャッター用気密材 光 25592475

シャッター用気密材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25592475 品番SYEP20-5060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。

用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番215-9005 ブラック タイプ片面 使用温度範囲(℃)-30℃〜120℃ テープ幅(mm)50 基材EPDMスポンジ テープ長さ(m)6 テープ厚さ(mm)20 粘着剤アクリル系 耐候性良い
注意
※シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。
※本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
※センサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッターなどに使用する際は、シャッター製造メーカーや施工業者などに使用の可否をお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする