低反発ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25592518 品番 BGT-1050
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。
振動・音を和らげます。

用途防振、防音に。 トラスコ品番195-1033 材質ブチルゴム(IIR) 長さ(mm)50 形状正方形 幅(mm)50 厚さ(mm)16 使用温度範囲(℃)-30〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする