キッチン&バスクロック 白色 直径123mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25592938 品番NA613W
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大きなフックやスタンドがついているのでいろいろな場所に掛けたり置いたりできる水回りに便利なクオーツ時計です。

トラスコ品番220-8602 材質風防:プラスチック 厚さ(mm)48 電源(V)単三アルカリ電池 電源単三アルカリ電池 枠の色 直径(mm)122
注意
※電池は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする