※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テサ (tesa)
テサ (tesa)の 両面テープ
テサ (tesa)の 両面テープ一般用途用
不織布基材両面テープ”68618”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25593044
品番
68618-10-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。
打ち抜き加工性に優れています。
用途
発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。
トラスコ品番
207-3533
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.15
色
半透明
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応