※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

68618-50-50 不織布基材両面テープ”68618” テサ (tesa) 25593078 68618-50-50 不織布基材両面テープ”68618” テサ (tesa) 25593078 68618-50-50 不織布基材両面テープ”68618” テサ (tesa) 25593078

不織布基材両面テープ”68618”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25593078 品番 68618-50-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。
打ち抜き加工性に優れています。

用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。 トラスコ品番207-3537 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)9.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする