テサ (tesa)
テサ (tesa)の マスキングテープ
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25593087
品番
4338-19-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
鮮明な色により高い視認性を発揮します。
巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途
塗装養生用。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
207-3671
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.145
色
緑
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
120
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応