tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 安全保護テープ
tesa(テサ/テサテープ)の ラインテープ
ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25593148
品番
4169PV93-50-33BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
貼るだけできれいなラインが引けます。
柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。
強靭かつシワになりません。
用途
屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
207-3698
材質
基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.18
色
黒
長さ(m)
33
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応