橋本クロス
橋本クロスの OPPテープ
OPPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36巻)
注文コード
25593236
品番
HCTP-50
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽量物梱包用OPPテープです。
透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途
梱包用(中・軽量物用)。
トラスコ品番
206-5154
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
100
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.6
引張強度(N/10mm)
34.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管長さ(mm)
76
最大テープ外径(Φmm)
118
注意
※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。