ニシヤマ(西山工業)
ニシヤマ(西山工業)の 厨房機器・設備・調理機械
ニシヤマ(西山工業)の 低温機器類
ニシヤマ(西山工業)の ウォータークーラー
ウォータークーラー(冷水専用タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25593254
品番
WMS-51P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥143,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途
工場、事務所、公共施設などに。
付属品
据付金具
トラスコ品番
206-7358
タイプ
抽出:ボタン、足踏ペダル
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
注意
※配管・設置工事が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25593254
WMS-51P2
11602030
WMS-51P3
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
ニシヤマ(西山工業)
1台(1台)
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)