ウォータークーラー(冷水専用タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25593279 品番WMS-30P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。

用途工場、事務所、公共施設などに。 トラスコ品番206-7360 タイプ抽出:レバー 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)160/180 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)高さ575 本体寸法(mm)幅252 設置方式卓上型
注意
※配管・設置工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする