篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
SUS保護シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25593288
品番
PSR-3050-200
参考基準価格(税別)
¥53,775
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。
トラスコ品番
367-9643
厚さ(mm)
200
色
シルバー
サイズ
70
縦(mm)
30
横(mm)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応