ケロデックスクリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25593367 品番KERO-S-400
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌アレを予防します(医薬部外品)。
一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3〜4時間の保護効果があります。
従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです。
伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に塗ることができます。
におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。
成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。

用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。 トラスコ品番217-1927 材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール 幅(mm)60 容量(mL)400 高さ(mm)220 タイプポンプ 奥行(mm)220 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする