DHホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25593376 品番DH-5050TS
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811
東芝ライテックDC1121(W)
明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応
篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。

用途コンセントの取り付け台 トラスコ品番367-9635 材質鋼板製 長さ(mm)50 幅(mm)50 シルバー 質量(g)28.6 寸法t(mm)1.2 厚さt(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 縦(mm)50 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
制御盤内組付け
製造業

特殊製品の製作にて必要になったので購入しました。
1つだけで購入できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする