AFC3C 自動車用粉末消火器 モリタ宮田 25593498

自動車用粉末消火器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
3型
薬剤量(kg)1.0
放射距離2~4m
内容量1本注文コード25593498品番AFC3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。
傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。

用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。付属品リサイクルシールトラスコ品番336-2429種別加圧式3型高さ(mm)340放射時間約14秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1.0設計標準使用期限10年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25593498
2024-08-21
用途: 車載用

趣味の旧車用で購入しました
気休めですが少しは安心して乗れると思います

1が参考にしています
対象商品 : 25593498
2023-10-01
用途: 軽トラに
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

小さいのが必要でしたが、ちょうど良い大きさで良かったです。
軽トラの鳥居に固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする