ピクトサイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容防犯カメラ作動中 注文コード25593525 品番UP668-1
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は表示内容など4種類から選べます 他の種類を見る

表示内容がわかりやすいスタンドタイプです。

トラスコ品番228-5645 材質アクリル 厚さ(mm)2 全長(mm)30 縦(mm)57 横(mm)60 取付け方法粘着テープ付 表示内容防犯カメラ作動中 表示寸法(mm)表示面:60×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする