光
光の エントランス
光の 室名札・サイン
光の 室名札
ピクトサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
手指の消毒をお願いします
注文コード
25593550
品番
UP128-1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容がわかりやすいスタンドタイプです。
トラスコ品番
228-5647
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
全長(mm)
120
色
白
縦(mm)
40
横(mm)
120
取付け方法
粘着テープなし
表示内容
手指の消毒をお願いします
表示寸法(mm)
表示面:120×40