バルブ開閉札50mmΦ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25594435 品番 151150
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途あらゆるバルブの設置場所に。 トラスコ品番250-1754 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 厚さ(mm)2 縦(mm)50 横(mm)50 取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) 表示内容調整済 外径(mm)50 穴径(mm)4
注意
※取付金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする