消火器具標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25594496 品番 013305
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。

用途当該情報の明示に。 トラスコ品番250-1782 材質硬質塩化ビニール 形状三角柱(2面表示タイプ) 厚さ(mm)1 サイズ 文字内容火災報知器 取付方式裏面両面テープ 寸法(幅W×高さH)(mm)80×240 板厚(mm)1 縦(mm)240 横(mm)80 取付け方法両面テープ 表示内容火災報知機
注意
※蓄光タイプは屋内専用です。
※蓄光タイプは電器が消えても数分ひかります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする