日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消火器具標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25594530
品番
013106
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
250-1781
材質
硬質塩化ビニール
形状
三角柱(2面表示タイプ)
厚さ(mm)
1
サイズ
大
文字内容
火災報知器
タイプ
蓄光(屋内専用)
取付方式
裏面両面テープ
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
板厚(mm)
1
縦(mm)
300
横(mm)
100
取付け方法
両面テープ
表示内容
火災報知機(蓄光タイプ)
注意
※蓄光タイプは屋内専用です。
※蓄光タイプは電器が消えても数分ひかります