AST2.5-5B ナット入り貼付スペーサー タカチ電機工業 25594740 AST2.5-5B ナット入り貼付スペーサー タカチ電機工業 25594740 AST2.5-5B ナット入り貼付スペーサー タカチ電機工業 25594740

ナット入り貼付スペーサー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード25594740 品番AST2.5-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。

用途ケース・ボックスへの基板や取付板の取付けに。 トラスコ品番256-0502 材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 高さ(mm)5 対辺(mm)14 ねじ径M2.5 ねじ長さ(mm)5 縦(mm)14 横(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25594740 AST2.5-5B 70824977 AST2.5-5B ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業 ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業 1袋(4個) 219 税込241 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25594758
2024-02-01
用途:
追加した基板の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープでスペーサを固定した後も、ネジで簡単に基板を取り外せるのが良いです。
両面テープの粘着力も、とりあえずは問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする