60100-50-90 グラスファイバーテープ(ボード目地用) テサ (tesa) 25595047 60100-50-90 グラスファイバーテープ(ボード目地用) テサ (tesa) 25595047 60100-50-90 グラスファイバーテープ(ボード目地用) テサ (tesa) 25595047

グラスファイバーテープ(ボード目地用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25595047 品番 60100-50-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。

用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。 仕様テープカット条件:切断時カッター必要 トラスコ品番250-5578 材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.26 長さ(m)90 粘着力(N/10mm)0.7 引張強度(N/10mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
ボード目地
卸売・小売業

ボードの目地処理に使用しましたが、正直なところ、あまりオススメできません。
まず、テープの端がわかりにくく、作業のスタート時点から手間取りました。さらに、素材がほつれやすいため、パテを塗った後に糸が飛び出すこともあり、仕上がりにも影響が出ました。

目地処理では作業性と仕上がりのきれいさが重要なので、こうした小さなストレスが積み重なると全体の効率も下がってしまいます。
もう少し繊維がしっかりしていて、カットや扱いやすさに配慮された製品の方が良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする