スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
片刃プラニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25595144
品番
KPN-125G-S
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。
薄切りができるため、美しい断面を得られます。
カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。
連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途
プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。
トラスコ品番
250-4460
材質
S58C
形状
刃表面:フラット刃(片刃式)
全長(mm)
132
ハンドル
ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)樹脂
Φ5
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。
※非絶縁工具です。
※ハンマーがわりに使用しないでください。
※切断範囲をこえての使用はしないでください。