※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2999 ステンレス ナス型Cリンク 水本機械製作所 25595196 B-2999 ステンレス ナス型Cリンク 水本機械製作所 25595196

ステンレス ナス型Cリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25595196 品番 B-2999
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番249-2451 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)31 寸法D(mm)8 寸法W(mm)15 寸法R(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする