※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス ナス型Cリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25595239
品番
B-3003
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
249-2446
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
63
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
31
寸法R(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45