AN-150B アングルニッパー カクッとニッパー TTC 25595309 AN-150B アングルニッパー カクッとニッパー TTC 25595309 AN-150B アングルニッパー カクッとニッパー TTC 25595309 AN-150B アングルニッパー カクッとニッパー TTC 25595309 AN-150B アングルニッパー カクッとニッパー TTC 25595309

アングルニッパー カクッとニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25595309 品番 AN-150B
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。
フラット刃でキレイな切断面です。
バネ付で連続作業の負担を軽減します。
プラスチック曲面のバリ取りに最適です。
樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。

用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。 トラスコ品番247-5245 材質本体:下記構造用炭素鋼(神戸製鋼所材使用)、焼入れ:無産化全体焼入れ42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58〜60HRC、柄被覆:塩化ビニール 形状刃表面:フラット刃 全長(mm)144 切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 刃角(°)90 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5.0 切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※切断面が飛び散る可能性がありますので、保護メガネ等を着用し作業してください。
※その他台紙注意事項をよくお読みいただきご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする