超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25595519 品番 TN188NSWGL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
歩行帯見学通路などにも使用できます。

用途工場の歩行帯に。 トラスコ品番257-4806 材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.337 グリーン地/両端ホワイトライン 長さ(m)5 表面ノンスリップ加工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする