※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2929 プレートフック縦型 水本機械製作所 25596167 B-2929 プレートフック縦型 水本機械製作所 25596167

プレートフック縦型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25596167 品番 B-2929
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番317-4407 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)45 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)10 寸法S1(mm)8.5 寸法S2(mm)11.5 H(mm)26 吊下荷重N(kgf)100/10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする