※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
プレートフック縦型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25596176
品番
B-2930
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
316-0280
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
55
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
40
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
12
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
15
H(mm)
32
吊下荷重N(kgf)
150/15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15