※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2931 プレートフック縦型 水本機械製作所 25596185 B-2931 プレートフック縦型 水本機械製作所 25596185

プレートフック縦型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25596185 品番 B-2931
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番317-7565 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)65 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)50 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法S1(mm)12 寸法S2(mm)17 H(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする