※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2506 丸カンボルトS型 水本機械製作所 25596490 B-2506 丸カンボルトS型 水本機械製作所 25596490

丸カンボルトS型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25596490 品番 B-2506
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

座金・アンカープラグが付いています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 トラスコ品番318-2356 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 寸法L(mm)22 ねじ径M6 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)36 寸法D(mm)6 寸法B(mm)3 H(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする