※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
丸カンボルトS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25596499
品番
B-3005
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
座金・アンカープラグが付いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
318-0738
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
寸法L(mm)
30
ねじ径
M10
ドリル径(Φmm)
18
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
4
H(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47