ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用清掃用品
ミドリ安全の クリーンルーム用粘着ローラー
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
25596629
品番
27-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。
ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
テープ幅(mm)
80
用途
食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去
トラスコ品番
120-2091
セット内容
キャップ20個、ハンドル10本
材質
シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
質量(kg)
1.4
テープ長さ(mm)
270(90周)
アズワン品番
64-5038-78
注意
※テープは別売りです。