ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用清掃用品
ミドリ安全の クリーンルーム用粘着ローラー
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
25596638
品番
35-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。
ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
テープ幅(mm)
160
用途
食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去
トラスコ品番
121-3057
セット内容
キャップ20個、ハンドル10本
材質
シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
テープ長さ(mm)
350(90周)
注意
※テープは別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25596638
35-S
33088038
36-S
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全
1箱(10本)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です