※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
Lボルトフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25597016
品番
B-3012
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途
屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品
六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
トラスコ品番
317-7617
セット内容
丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
質量(g)
18.5
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
30
ねじ径
M-6
内容
Lボルトフック LBH-6×1個
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
17
寸法W(mm)
25
参考使用荷重(kN)
0.15
H(mm)
30
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15