※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3014 Lボルトフック 水本機械製作所 25597034 B-3014 Lボルトフック 水本機械製作所 25597034

Lボルトフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25597034 品番 B-3014
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。 付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付 トラスコ品番318-2398 セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ 質量(g)82.5 寸法L(mm)76 寸法H(mm)50 ねじ径M-10 内容Lボルトフック LBH-10×1個 寸法D(mm)10 寸法B(mm)26 寸法W(mm)40 参考使用荷重(kN)0.29 H(mm)50 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする