ピタッと冷却ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25597104 品番375669
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。
空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。

用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。 トラスコ品番259-2262 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15 ブラック 質量(g)保冷剤(1個あたり):200 本体質量(g)ベスト:110 胸廻(cm)約115〜145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする