※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ピン止め口広リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25597165
品番
B-3016
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-6461
材質
ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
寸法B2(mm)
12.5
寸法B1(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47