※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3020 ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所 25597208 B-3020 ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所 25597208

ビッグアイボルト(鋳造製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25597208 品番 B-3020
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番336-9644 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)26 ねじ径M5 寸法A(mm)14 寸法D(mm)5 寸法B(mm)17 H(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする