※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ビッグアイボルト(鋳造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
25597226
品番
B-3022
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
336-6446
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
38
ねじ径
M8
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
20
H(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59