※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3023 ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所 25597235 B-3023 ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所 25597235

ビッグアイボルト(鋳造製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25597235 品番 B-3023
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番336-6412 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)50 ねじ径M10 寸法A(mm)25 寸法D(mm)10 寸法B(mm)24 H(mm)73 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする